※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シリーズ315 スパイラルホースキット(カップリング付)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49315918 品番 19-958-9423
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

大流量でワンタッチ接続可能なシリーズ315カップリング付きです。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。

適合ホース内径×外径(Φmm)11×16 最高使用圧力(MPa)1 用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に 内径(Φmm)11 寸法A(mm)880 外径(Φmm)16 寸法D(mm)100 寸法E(mm)95 寸法B(mm)500 寸法C(mm)280 材質(ホース)エステルベースポリウレタン 適合流体エアー 使用範囲(m)4 アズワン品番64-8346-22 継手シリーズ315カップリング、ニップル コイル長(mm)350

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-30
用途:
旋盤やフライス盤での作業時
建設業・工事業

これは柔くてしなやかで良いです。
樹脂製エアガン+300mmのロングノズル付けて
天井から吊るすと軽くダラーンと伸びるくらいです。
なので引っ張っても抵抗が少ないです。
カプラは普通のカプラで合います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする