JST メス ギボシ形接続子

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(500個) 仕様シリーズ:CVDAGF●絶縁:絶縁●断熱材:ビニール●オス・メス:メス●最小ワイヤサイズmm2:1mm2●最大ワイヤサイズmm2:2.6mm2●最小ワイヤサイズAWG:16AWG●最大ワイヤサイズAWG:14AWG●ブレット直径:3.96mm●色:青●JST絶縁バレット圧着端子. 様々なワイヤサイズが揃った、オス及びメスの絶縁バレット圧着端子です。 このはんだ不要絶縁バレット圧着端子は、スズめっき銅製のスリーブ、スズめっき黄銅端子、そしてカラーコードされたビニール製絶縁体を備えています。 注文コード49315964 品番CVDAGF2-5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:CVDAGF●絶縁:絶縁●断熱材:ビニール●オス・メス:メス●最小ワイヤサイズmm2:1mm2●最大ワイヤサイズmm2:2.6mm2●最小ワイヤサイズAWG:16AWG●最大ワイヤサイズAWG:14AWG●ブレット直径:3.96mm●色:青●JST絶縁バレット圧着端子. 様々なワイヤサイズが揃った、オス及びメスの絶縁バレット圧着端子です。 このはんだ不要絶縁バレット圧着端子は、スズめっき銅製のスリーブ、スズめっき黄銅端子、そしてカラーコードされたビニール製絶縁体を備えています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする