クリアー光学
クリアー光学の グルーミング用品
クリアー光学の 毛抜き
ピンセットルーペ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49319418
品番
C-ST60
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,529
販売価格(税別)
¥
1,390
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
(ピンセット先端幅)8
質量(g)
28
レンズ径(Φmm)
30
倍率(倍)
6
材質(レンズ)
ガラス