クリアー光学
クリアー光学の グルーミング用品
クリアー光学の 毛抜き
ピンセットルーペ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49319427
品番
C-ST45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,480
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
135×36×16
質量(g)
38
レンズ径(Φmm)
30
倍率(倍)
4.5
材質(レンズ)
アクリル
アズワン品番
64-5276-60