クリアー光学
クリアー光学の 方向コンパス
ポケットコンパス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
夜光
注文コード
49320416
品番
G-470
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
プラ
寸法(mm)
66×47×15
質量(g)
23
タイプ
オイル
仕様
夜光
アズワン品番
64-5277-39