クリアー光学
クリアー光学の 方向コンパス
オリエンテーリングコンパス・方位磁石
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49320556
品番
G-502N
参考基準価格(税別)
¥2,680
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
仕様
ストラップ、10気圧防水、ルミノーバ(夜光/蓄光)=リング・指針先
寸法(mm)
84×54×10
質量(g)
27
タイプ
オイル
材質(レンズ)
プラ
アズワン品番
64-5277-52