ルーペ付オリエンテーリングコンパス・方位磁石

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49320574 品番 G-504N
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,198円となります。
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
材質(レンズ)プラ 寸法(mm)113×60×10 質量(g)30 タイプオイル 仕様ストラップ、10気圧防水、3倍ルーペ付、ルミノーバ(夜光/蓄光)=リング・指針先 アズワン品番64-5277-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする