クリアー光学
クリアー光学の 方向コンパス
マップメジャー付コンパス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49320592
品番
G-MAP2
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
材質(レンズ)
プラ
寸法(mm)
76×52×11
質量(g)
25
タイプ
ドライ
仕様
マップメジャー付
アズワン品番
64-5277-56