クリアー光学
クリアー光学の 方向コンパス
マップメジャー付コンパス
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49320608
品番
G-MAP6
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
材質(レンズ)
プラ
寸法(mm)
55×75×9
質量(g)
23
タイプ
オイル
仕様
マップメジャー、サーモ、ルーペ付
アズワン品番
64-5277-57