防水スプレー 除菌&消臭

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(330mL) 注文コード49321773 品番HC-026
参考基準価格(税別)¥1,494 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

除菌と抗菌機能がついた防水スプレーです。
シリコン配合で、こすれても撥水が長持ちします。
除菌効果で、イヤなニオイの発生原因となる菌も除去します。
汗・ワキ・加齢臭等のニオイを抑える消臭成分を配合しています。
大容量タイプなので、1缶でカサ約4.7本分ご使用いただけます。

使用方法
(1)生地の素材を確認する。
(2)生地の汚れを落とす。濡れている場合は乾燥させる。
(3)風通しが良い屋外へ移動する。
(4)生地の目立たない部分へスプレーし、シミ・白化・変色等の異常がないことをあらかじめ確認する。※乾燥前はシミのように見える場合がありますので乾燥させてご確認ください。
(5)生地がシットリ湿る程度を目安に使用する。※1缶以上を使用する場合は約24時間の間隔をあけてください。
(6)スプレー後40分以上乾燥させる。※乾燥中はアルコールのニオイがしますが、不良品ではございません。
適合用途繊維素材(綿、ウール、ナイロン、ポリエステル、アクリル) 用途繊維製品の防水・除菌・消臭・防汚に。 成分フッ素、シリコーン、消臭・除菌成分 適合繊維製品(綿・ウール・ナイロン・ポリエステル・アクリル)白色以外のもの トラスコ品番836-3197 内容量(mL)330 主成分フッ素・シリコーン 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量0.33L 使用可能目安1缶でカサ約4.7本分 特性除菌、消臭、防汚 不適合皮革・スウェード・絹・毛皮・ビニール・ポリウレタン・ゴム・プラスチック・和服・ドライクリーニングできない衣類・白色の繊維製品・エナメル製品・靴 危険物の性状水溶性
注意
※火の中には絶対に入れない。
※ファンヒーター、暖房機のそばに置かない。ストーブやコンロ、湯沸器など、火気の付近に置いたり使用しない。
※電子調理器上で使用、保管しない。
※自動車の窓近くなどに置かない。
※吸い込むと嘔吐・呼吸困難・肺障害などを引き起こすことがあるため、下記の注意を必ず守る。
※スプレー噴霧粒子を吸い込むと有害。多量に吸い込むと嘔吐・呼吸困難・肺障害などの症状が出る場合がある。
※万一大量に吸い込んだ(気分が悪くなった)場合には、新鮮な空気のもとに移動し、気分が回復しないときは医師の診察を受ける。可能であれば商品を持参する。
※風通しのよい屋外で使用する。玄関先や車内など空気の溜まりやすい場所では使用しない。屋外で風上から風下方向へ使用する。
※スプレー噴霧粒子を吸い込まないように風向きに注意し使用する。
※ベランダ等で使用する場合、噴霧粒子が室内に流れて入り込まないように注意する。
※飲食物、食器、小児のおもちゃ等にスプレー噴霧粒子がかからないようにする。
※乾くまで(約40分)換気のよい場所に置く。
※乳幼児・高齢者・肺等の呼吸器系機能が低下している人の周辺では使用しない。
※肺に異常のある人は使用を避けるか、やむを得ず使用する場合は特に注意する。
※乳幼児・子供に使用させない。
※乳幼児・子供の近くでは、使用しない。
※子供やペットは、衣類、布が乾くまで近づけない。
※生地や加工方法や使用方法によって、十分な撥水・防汚・除菌・消臭効果が感じられない場合があります。
※本製品は全ての菌を除菌するものではありません。
※スプレー噴霧粒子は眼や肌を刺激することがあるので、かからないようにする。
※スプレー噴霧粒子を吸い込まないように風向きに注意して使用する。
※顔の近くで使用しない。
※着衣のままその衣服に直接スプレーをしない。
※使用時にはマスクを着用する。
※人体用ではないので、人に向けて使用しない。
※用途以外に使用しない。
※本製品は除菌・消臭成分配合の防水スプレーであり、除菌・消臭剤ではありません。
※通気性を要する部分には使用しないでください。ムレの原因となります。

商品説明動画

セメダイン 防水スプレー除菌&消臭プラス【消臭編】

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2016-12-06
用途:
リュック フードつき防寒着

リュックの臭いが取れました。
防寒着は自宅であまり洗わないし雨降るとフード被ってやり過ごしてたら、雨が染みてくさくなってきたので 防水できて臭いもとれるのはいいかも

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする