コンセントタップ 3個口 2P 3方向に分配 トリプルタップ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49322945 品番 T-TR04-2300BK
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

耐熱性に優れたユリア樹脂を使用。1つのコンセントから3口に電源を分配することができるトリプルタップ。
1つのコンセントから3口に電源を分配することができるトリプルタップです。
耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
左右下の側面に差し込み口が1口ずつあります。

プラグ2ピン ブラック 仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【抜止機能】×、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】× 材質本体:ユリア樹脂、 差込口:ユリア樹脂 質量(g)59 スイッチ× 定格125V・15A・1500W 適合規格PSE適合 コンセント個数3個口 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×73×27 コード× フック【壁掛け用】× 使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 ノイズフィルター× マグネット× 差込口形状【本体】2ピン 雷ガード× 埃防止シャッター×
注意
※使用可能地域/本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-18
用途:
壁際のコンセントに
自動車・二輪車・自転車関連業

狭い隙間にあるコンセントを有効に使えますが上下非対称なので二口以上の場合
最下段のみの使用に限られるかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする