コンセントタップ 3個口 2P スイングプラグ トリプルタップ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49322963 品番T-TR05-2300BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥680
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

耐熱性に優れたユリア樹脂を使用。1つのコンセントから3口に電源を分配することができるトリプルタップ。
1つのコンセントから3口に電源を分配することができるトリプルタップです。
薄型タイプなので狭いスペースでの使用にも最適です。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
プラグの刃の根元に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
下面に3口差し込み口があります。

差込口3個口 プラグ形状スイング コンセント形状2P ブラック トラスコ品番835-3566 材質本体:ユリア樹脂、 差込口:ユリア樹脂 質量(g)66 規格PSE適合 スイッチ× 定格125V・15A・1500W コンセント個数3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×46×14 機能絶縁キャップ付き アース端子× マグネット× USBポート数× 雷ガード× 耐トラッキング× 埃防止シャッター×
注意
※使用可能地域/本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49322963 T-TR05-2300BK 49322972 T-TR05-2300WH コンセントタップ 3個口 2P スイングプラグ トリプルタップ エレコム コンセントタップ 3個口 2P スイングプラグ トリプルタップ エレコム 1個 469 税込516 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-21
用途:
普通にコンセントとして使う予定。
建設業・工事業

パナソニック製2個口の同様の姿のコンセントを購入の際、3個口のこの製品を見つけ安かったので一緒に注文した。現物は大きくて、ちょっとイメージダウンしましたが3列必要な時に使います。

対象商品:
49322972
2020-04-21
用途:
自宅の配線に
金融・保険業

こちらで初めて見かけました。今まで2本出しは知っていましたが3本出しが有るとは。非常に便利です。ストック分も同時購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする