コンセントタップ 3個口 2P スイングプラグ トリプルタップ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49322972 品番T-TR05-2300WH
参考基準価格(税別)¥930 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

耐熱性に優れたユリア樹脂を使用。1つのコンセントから3口に電源を分配することができるトリプルタップ。
1つのコンセントから3口に電源を分配することができるトリプルタップです。
薄型タイプなので狭いスペースでの使用にも最適です。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
プラグの刃の根元に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
下面に3口差し込み口があります。

プラグ2ピン ホワイト 仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】× 材質本体:ユリア樹脂、 差込口:ユリア樹脂 質量(g)66 スイッチ× 定格125V・15A・1500W 適合規格PSE適合 コンセント個数3個口 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×46×14 コード× フック【壁掛け用】× 使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 ノイズフィルター× マグネット× 差込口形状【本体】2ピン 雷ガード× 埃防止シャッター×
注意
※使用可能地域/本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-21
用途:
普通にコンセントとして使う予定。
建設業・工事業

パナソニック製2個口の同様の姿のコンセントを購入の際、3個口のこの製品を見つけ安かったので一緒に注文した。現物は大きくて、ちょっとイメージダウンしましたが3列必要な時に使います。

対象商品:
49322972
2020-04-21
用途:
自宅の配線に
金融・保険業

こちらで初めて見かけました。今まで2本出しは知っていましたが3本出しが有るとは。非常に便利です。ストック分も同時購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする