仕様オス・メス:メス●併用可能製品:NV / VHコネクタハウジング●シリーズ:BVH●最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:16AWG●最大接触抵抗:10mΩ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●VHシリーズ圧着ハウジングについては、代表品番 ; 762-0737 762-0737 を参照してください。 遊びのあるコンタクト用のJST品番BVH-41T-P1.1はデータシートに記載されていません。リールバージョンのSVH-41T-P1.1のみが記載されています。. JST VHシリーズ圧着コンタクト. JSTのVHシリーズ電線対基板、3.96 mmピッチ、スルーホールコネクタは信号、電源、出力回路の用途に適しています。 VHシリーズ電線対基板、3.96 mmピッチ、スルーホールコネクタは、小型ながら大容量で、コンタクトとマウントの接触保持が確実です。. 品番 ; 762-0698 762-0698 : ワイヤサイズ20-16 AWG (0.5 → 1.25 mm2)ルーズ圧着コンタクト 品番 ; 762-0692 762-0692 : ワイヤサイズ20-16 AWG (0.5 → 1.25 mm2)リール圧着コンタクト 品番 ; 762-0702 762-0702 : ワイヤサイズ20-18 AWG (0.33 → 0.83 mm2)リール圧着コンタクト
RoHS指令(10物質対応)対応