曜日別特売
SPSM-001T-M1.1 JST 端子 PSIシリーズ JST(日本圧着端子製造) 49324626

JST 端子 PSIシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1リール(2600個)仕様オス・メス:オス●併用可能製品:PSIコネクタハウジング●シリーズ:PSI●最小ワイヤサイズmm2:0.1mm2●端子方法:圧着●最小ワイヤサイズAWG:26AWG●最大ワイヤサイズAWG:22AWG●最大接触抵抗:20mΩ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●JST 4.00 mm PSIシリーズ圧着コンタクト. 4.00 mm PSIシリーズのコネクタハウジングで使用するピンとソケットコンタクトです。この圧着コネクタコンタクトは低挿入力で、スズめっきを施した銅合金製です。注文コード49324626品番SPSM-001T-M1.1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
仕様オス・メス:オス●併用可能製品:PSIコネクタハウジング●シリーズ:PSI●最小ワイヤサイズmm2:0.1mm2●端子方法:圧着●最小ワイヤサイズAWG:26AWG●最大ワイヤサイズAWG:22AWG●最大接触抵抗:20mΩ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●JST 4.00 mm PSIシリーズ圧着コンタクト. 4.00 mm PSIシリーズのコネクタハウジングで使用するピンとソケットコンタクトです。この圧着コネクタコンタクトは低挿入力で、スズめっきを施した銅合金製です。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする