JST 端子 PSIシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(2600個) 仕様オス・メス:オス●併用可能製品:PSIコネクタハウジング●シリーズ:PSI●最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:16AWG●最大接触抵抗:20mΩ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●JST 4.00 mm PSIシリーズ圧着コンタクト. 4.00 mm PSIシリーズのコネクタハウジングで使用するピンとソケットコンタクトです。この圧着コネクタコンタクトは低挿入力で、スズめっきを施した銅合金製です。 注文コード49324635 品番SPSM-41T-M1.1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量6種類から選べます 他の種類を見る
仕様オス・メス:オス●併用可能製品:PSIコネクタハウジング●シリーズ:PSI●最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:16AWG●最大接触抵抗:20mΩ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●JST 4.00 mm PSIシリーズ圧着コンタクト. 4.00 mm PSIシリーズのコネクタハウジングで使用するピンとソケットコンタクトです。この圧着コネクタコンタクトは低挿入力で、スズめっきを施した銅合金製です。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする