内容量1リール(2600個)
仕様オス・メス:メス●併用可能製品:PSIコネクタハウジング●シリーズ:PSI●最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:16AWG●最大接触抵抗:20mΩ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●JST 4.00 mm PSIシリーズ圧着コンタクト. 4.00 mm PSIシリーズのコネクタハウジングで使用するピンとソケットコンタクトです。この圧着コネクタコンタクトは低挿入力で、スズめっきを施した銅合金製です。
注文コード49324669
品番SPSI-41T-M1.1