仕様オス・メス:オス●併用可能製品:SJNコネクタハウジング●シリーズ:SJN●最小ワイヤサイズmm2:0.08mm2●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:24AWG●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●2.0 mmボードイン - JST SJNコネクタコンタクト. ; 820-1208 820-1208 : サイドエントリ型ボードインコンタクトSJN-002PT-0.9、適応可能な基板サイズは1.2〜1.6 mmです。 ; 820-1217 820-1217 : 両端にSJNサイドエントリ型ボードインコンタクトを備えた、長さが150 mmのケーブルアセンブリです。 ; 820-1210 820-1210 : 両端にSJNサイドエントリ型ボードインコンタクトを備えた、長さが300 mmのケーブルアセンブリです。 適切な圧着工具については、品番 ; 819-2716 819-2716 を参照
RoHS指令(10物質対応)対応