曜日別特売

JST 端子 SMFシリーズ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(50個)仕様オス・メス:オス●併用可能製品:SMFコネクタハウジング●シリーズ:SMF●最小ワイヤサイズmm2:0.1mm2●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:真鍮●最大接触抵抗:15mΩ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃注文コード49324793品番SMF-01T-1.3
在庫数量:残り10点です
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)アウトレット
¥979629
仕様オス・メス:オス●併用可能製品:SMFコネクタハウジング●シリーズ:SMF●最小ワイヤサイズmm2:0.1mm2●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:真鍮●最大接触抵抗:15mΩ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-30
用途: 子ども達対象のロボット製作でのモータの電源接続に使用
教育・研究機関

Rシリーズ(オス)対応のメスなのですが、モデル写真がぼけてるのメスで良いのか悩みました。

対象商品 : 49324784
2023-07-24
用途: 交換や改修頻度の高い基板に
その他業種

最もシンプルな構造のコンタクト部品で、ミスが少なくく信頼性がある。試作、実験など使い易い。少量を一般では入手し難く、モノタロウで入手出来るのは嬉しい。

対象商品 : 49324784
2024-02-19
用途: 電子工作

日圧のコネクタ類を少量で買えるのはありがたいですが、バリエーションが少なく検索結果もわかりずらい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする