JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 電子部品(オンボード)
JST(日本圧着端子製造)の 機構部品(電子部品)
JST(日本圧着端子製造)の 基板用コネクタ
JST 端子 SYFシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(4000個)
注文コード
49324854
品番
SYF-41T-P0.5A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス●併用可能製品:VYH, YL及びYLNコネクタハウジング●シリーズ:SYF●最小ワイヤサイズmm2:0.5●端子方法:圧着●最小ワイヤサイズAWG:20AWG●最大ワイヤサイズAWG:16AWG●最大接触抵抗:7 mΩ, 10 mΩ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+90℃