JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 電子部品(オンボード)
JST(日本圧着端子製造)の 機構部品(電子部品)
JST(日本圧着端子製造)の 基板用コネクタ
JST 非絶縁 丸形圧着端子 LRBシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(500個)
注文コード
49325064
品番
LRB-2.5T-M3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:LRB●絶縁:非絶縁●内側リング直径:3.2mm●最小ワイヤサイズmm2:1mm2●最小ワイヤサイズAWG:18AWG●スタッドサイズ:M3●コンタクトめっき:錫●厚さ:0.6mm●全長:21mm●LRBシリーズ圧着端子. JST非絶縁スズめっき圧着端子は黄銅製で、長持ちするように品質が念頭に置かれています。
RoHS指令(10物質対応)
対応