JST 非絶縁 丸形圧着端子 Rシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 仕様シリーズ:R●絶縁:非絶縁●外側リング直径:22mm●最小ワイヤサイズmm2:42.4mm2●最小ワイヤサイズAWG:1/0AWG●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●スタッドサイズ:10mm●厚さ:2mm●全長:49.7mm●UL認定、E42024 CSA認定: LR20812. JST部品番号RxxxはJIS C2805に適合. 裸丸形圧着端子、JST. JSTの裸丸形圧着端子製品は、スタッド3 → 12 mm、サイズ0.2 → 10.5 mm2 (26 → 8 AWG)の電線に対応しています。突き合わせシーム式で、スズめっき無酸素銅製です。 注文コード49325089 品番60-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は仕様・内容量32種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:R●絶縁:非絶縁●外側リング直径:22mm●最小ワイヤサイズmm2:42.4mm2●最小ワイヤサイズAWG:1/0AWG●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●スタッドサイズ:10mm●厚さ:2mm●全長:49.7mm●UL認定、E42024 CSA認定: LR20812. JST部品番号RxxxはJIS C2805に適合. 裸丸形圧着端子、JST. JSTの裸丸形圧着端子製品は、スタッド3 → 12 mm、サイズ0.2 → 10.5 mm2 (26 → 8 AWG)の電線に対応しています。突き合わせシーム式で、スズめっき無酸素銅製です。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする