内容量1箱(1000個)
仕様シリーズ:R●絶縁:非絶縁●内側リング直径:3.7mm●最小ワイヤサイズmm2:1mm2●最小ワイヤサイズAWG:16AWG●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●スタッドサイズ:3.5mm●厚さ:0.8mm●全長:14.4mm●UL認定、E42024 CSA認定: LR20812. JST部品番号RxxxはJIS C2805に適合. 裸丸形圧着端子、JST. JSTの裸丸形圧着端子製品は、スタッド3 → 12 mm、サイズ0.2 → 10.5 mm2 (26 → 8 AWG)の電線に対応しています。突き合わせシーム式で、スズめっき無酸素銅製です。
注文コード49325159
品番2-M3