内容量1箱(100個)仕様シリーズ:R●絶縁:非絶縁●外側リング直径:16.5mm●最小ワイヤサイズmm2:16.78mm2●最小ワイヤサイズAWG:4AWG●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●スタッドサイズ:6mm●厚さ:1.8mm●全長:33.7mm●UL認定、E42024 CSA認定: LR20812. JST部品番号RxxxはJIS C2805に適合. 裸丸形圧着端子、JST. JSTの裸丸形圧着端子製品は、スタッド3 → 12 mm、サイズ0.2 → 10.5 mm2 (26 → 8 AWG)の電線に対応しています。突き合わせシーム式で、スズめっき無酸素銅製です。注文コード49325274品番22-6