内容量1袋(100個)
仕様絶縁:非絶縁●最小ワイヤサイズmm2:6.6mm2●最小ワイヤサイズAWG:8AWG●スタッドサイズ:12mm●全長:33.5mm●UL認定、E42024 CSA認定: LR20812. JST部品番号RxxxはJIS C2805に適合. 裸丸形圧着端子、JST. JSTの裸丸形圧着端子製品は、スタッド3 → 12 mm、サイズ0.2 → 10.5 mm2 (26 → 8 AWG)の電線に対応しています。突き合わせシーム式で、スズめっき無酸素銅製です。
注文コード49325387
品番8-12