JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 電子部品(オンボード)
JST(日本圧着端子製造)の 機構部品(電子部品)
JST(日本圧着端子製造)の 基板用コネクタ
JST 非絶縁 丸形圧着端子
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕様
絶縁:非絶縁●内側リング直径:15mm●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●スタッドサイズ:M14 (1/2)●厚さ:1.2mm●全長:50mm
注文コード
49325414
品番
8-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
絶縁:非絶縁●内側リング直径:15mm●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●スタッドサイズ:M14 (1/2)●厚さ:1.2mm●全長:50mm