内容量1箱(1000個)
仕様最大ワイヤサイズmm2:0.75mm2●ピン径:1.2mm●エントリ数:1●ピン長さ:10mm●絶縁:非絶縁●最大ワイヤサイズAWG:18AWG●全長:10mm●シリーズ:WE●JST非絶縁ブーツレースフェルール圧着端子. 業界標準の非絶縁ブーツレースフェルール圧着端子シリーズはツインエントリ式です。 これらのブーツレースフェルール圧着端子は、信頼性と導電性の高い無酸素銅製で、優れた機械特性と電気特性を備えています。 この端子はスズで電気めっきした後、JSTによって開発された特殊なプロセスで処理されています。この手法により、電気めっきの付着性が最大限に向上し、電気抵抗が確実に低減されると同時に、耐腐食性が向上します。 これらの絶縁ブーツレース圧着フェルールには、多様なワイヤサイズを用意しています。
注文コード49325493
品番WE0.75-10