曜日別特売
TWE0.5-8 JST 棒端子 JST(日本圧着端子製造) 49325685

JST 棒端子

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(500個)仕様最大ワイヤサイズmm2:2 x 0.5mm2●ピン径:1.5mm●断熱材:PP●色:白●ピン長さ:8mm●絶縁:絶縁●最大ワイヤサイズAWG:2 x 20AWG●全長:16mm●シリーズ:TWE●JSTツインエントリ絶縁ブーツレースフェルール圧着端子. 業界標準の絶縁ブーツレースフェルール圧着端子シリーズはツインエントリ式です。 これらの絶縁ブーツレースフェルール圧着端子は、信頼性と導電性の高い無酸素銅製で、優れた機械特性と電気特性を備えています。 この端子はスズで電気めっきした後、JSTによって開発された特殊なプロセスで処理されています。この手法により、電気めっきの付着性が最大限に向上し、電気抵抗が確実に低減されると同時に、耐腐食性が向上します。 これらのブーツレース圧着フェルールは、優れた難燃性と絶縁特性を備えたポリプロピレン製です。 これらの絶縁ブーツレース圧着フェルールには、多様なワイヤサイズを用意しています。注文コード49325685品番TWE0.5-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様最大ワイヤサイズmm2:2 x 0.5mm2●ピン径:1.5mm●断熱材:PP●色:白●ピン長さ:8mm●絶縁:絶縁●最大ワイヤサイズAWG:2 x 20AWG●全長:16mm●シリーズ:TWE●JSTツインエントリ絶縁ブーツレースフェルール圧着端子. 業界標準の絶縁ブーツレースフェルール圧着端子シリーズはツインエントリ式です。 これらの絶縁ブーツレースフェルール圧着端子は、信頼性と導電性の高い無酸素銅製で、優れた機械特性と電気特性を備えています。 この端子はスズで電気めっきした後、JSTによって開発された特殊なプロセスで処理されています。この手法により、電気めっきの付着性が最大限に向上し、電気抵抗が確実に低減されると同時に、耐腐食性が向上します。 これらのブーツレース圧着フェルールは、優れた難燃性と絶縁特性を備えたポリプロピレン製です。 これらの絶縁ブーツレース圧着フェルールには、多様なワイヤサイズを用意しています。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする