マグネットしおり定規

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード49325815 品番DBR-SD
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

定規の機能を持ったマグネット式のしおりです。手帳や本などに挟んでブックマークとしてご使用のほか、折りたたみ部分を聞いて定規としてもお使いいただけます。

ブラック 目盛(mm)150 寸法(横×縦)(mm)25×80 材質P.V.C/裏面マグネット

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49325833
2018-01-14
用途:
ペンケースに入れて携帯する
卸売・小売業

小さくてかさばらない。勉強用にペンケースにすっぽり入ります。
ただ、折れる部分の強度が不安。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする