内容量1袋(100個)仕様最大ワイヤサイズmm2:4mm2●ピン径:2.8mm●断熱材:PP●色:オレンジ●ピン長さ:10mm●絶縁:絶縁●最大ワイヤサイズAWG:12AWG●全長:17mm●シリーズ:FWE●コンタクト材質:銅●JSTフランス式カラーコード絶縁ブーツレースフェルール圧着端子. 業界標準のフランス式カラーコード絶縁ブーツレースフェルール圧着端子製品です。 これらの絶縁ブーツレースフェルール圧着端子は、信頼性と導電性の高い無酸素銅製で、優れた機械特性と電気特性を備えています。 この端子はスズで電気めっきした後、JSTによって開発された特殊なプロセスで処理されています。この手法により、電気めっきの付着性が最大限に向上し、電気抵抗が確実に低減されると同時に、耐腐食性が向上します。 これらのブーツレース圧着フェルールは、優れた難燃性と絶縁特性を備えたポリプロピレン製です。 これらの絶縁ブーツレース圧着フェルールには、多様なワイヤサイズを用意しています。注文コード49325904品番FWE4-10