JUMO
JUMOの 電子部品(オンボード)
JUMOの 能動部品
JUMOの ディスクリート
Jumo Pt100 センサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
センサータイプ:PT100 、 プローブの長さ:16mm 、 プローブ径:10mm 、 最低検出温度:-50℃ 、 最大検出温度:+180℃ 、 配線数:2 、 精度:クラスB 、 表面抵抗温度計、タイプ31. すばやく簡単に組み立て可能 曲面及び平滑面用 低熱質量 アルミ製保護取り付け具付属
注文コード
49326306
品番
902550/31-378-1003-1-11-2500/000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
センサータイプ:PT100 、 プローブの長さ:16mm 、 プローブ径:10mm 、 最低検出温度:-50℃ 、 最大検出温度:+180℃ 、 配線数:2 、 精度:クラスB 、 表面抵抗温度計、タイプ31. すばやく簡単に組み立て可能 曲面及び平滑面用 低熱質量 アルミ製保護取り付け具付属
RoHS指令(10物質対応)
対応