JUMO
JUMOの 電子部品(オンボード)
JUMOの 能動部品
JUMOの ディスクリート
Jumo Pt100 センサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
センサータイプ:PT100 、 プローブの長さ:50mm 、 プローブ径:25mm 、 最低検出温度:-50℃ 、 最大検出温度:+180℃ 、 配線数:3 、 精度:クラスB 、 取り付けカラー. チューブ用のPt100接触プローブ. 配管上や曲面又は平面での温度の測定に使用される、EN60 751クラスB 2線式Pt 100プローブです。 2500 mmシリコンケーブル
注文コード
49326315
品番
902550/30-378-1001-1-04-2500/315,
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
センサータイプ:PT100 、 プローブの長さ:50mm 、 プローブ径:25mm 、 最低検出温度:-50℃ 、 最大検出温度:+180℃ 、 配線数:3 、 精度:クラスB 、 取り付けカラー. チューブ用のPt100接触プローブ. 配管上や曲面又は平面での温度の測定に使用される、EN60 751クラスB 2線式Pt 100プローブです。 2500 mmシリコンケーブル
RoHS指令(10物質対応)
対応