内容量1袋(5個)
仕様センサータイプ:PT100 、 プローブの長さ:3.1mm 、 最低検出温度:-50℃ 、 最大検出温度:+150℃ 、 ターミナルタイプ:PC Pin 、 精度:Class B 、 応答時間:0.2 m/s 、 SMDチップセンサ. 対応温度範囲: -50 → +150 ℃ 規定の公称値: 100 Ω / 500 Ω / 1000 Ω 拡散バリア付きラップアラウンドコンタクト 5個組のテープパッケージで販売. SMD温度センサは、両端にはんだ接続部を備えています。サイズが1206で亜鉛めっきによりまんべんなく接触できるため、電子基板に実装しやすくなっています。ワイヤ接続タイプに比べて、SMD温度センサは、堅牢性に優れ、大量生産での自動実装に最適です。このセンサは、DINに準拠した規定の公称値、長期にわたる優れた安定性、再調整不要の交換、電気的特性の良好な再現性などの優れた特性(白金温度センサで認識可能)により、幅広い用途に適しています。このセンサの利用分野には、基板の表面や周囲の温度測定、温度補償などがあります。
注文コード49326324
品番PCS_1.1503.1_00_F 0,3