Jumo Pt100 センサ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様センサータイプ:PT100 、 プローブの長さ:100mm 、 プローブ径:3mm 、 最低検出温度:-50℃ 、 最大検出温度:+600℃ 、 ターミナルタイプ:クイックコネクト 、 ケーブル長:2.5m 、 配線数:2 、 精度:クラスB 、 応答時間:4 (水) s、41 (空気) s 、 被覆加工された抵抗温度計(IEC 751に準拠). 使用温度: -50 → +600 ℃ ステンレススチール製の柔軟性に優れた薄肉外装ワイヤ、低抵抗銅製の内部導線の圧縮埋め込み、耐火性に優れた酸化マグネシウム製によって、優れた耐振性を実現 2又は3個の導体回路 短い応答時間 シリコン製接続リード、2.5 m、ケーブル使用温度範囲: -50 → +180 ℃ 用途に合わせた設置長. 用途. 化学プラント、発電所、パイプライン、エンジン製造、テストベンチ、及び柔軟に問題なく交換することが求められるすべての測定サイト 注文コード49326349 品番902250/32-415-1003-1-3-100-11-2500/000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は仕様など47種類から選べます 他の種類を見る
仕様センサータイプ:PT100 、 プローブの長さ:100mm 、 プローブ径:3mm 、 最低検出温度:-50℃ 、 最大検出温度:+600℃ 、 ターミナルタイプ:クイックコネクト 、 ケーブル長:2.5m 、 配線数:2 、 精度:クラスB 、 応答時間:4 (水) s、41 (空気) s 、 被覆加工された抵抗温度計(IEC 751に準拠). 使用温度: -50 → +600 ℃ ステンレススチール製の柔軟性に優れた薄肉外装ワイヤ、低抵抗銅製の内部導線の圧縮埋め込み、耐火性に優れた酸化マグネシウム製によって、優れた耐振性を実現 2又は3個の導体回路 短い応答時間 シリコン製接続リード、2.5 m、ケーブル使用温度範囲: -50 → +180 ℃ 用途に合わせた設置長. 用途. 化学プラント、発電所、パイプライン、エンジン製造、テストベンチ、及び柔軟に問題なく交換することが求められるすべての測定サイト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする