Jumo Pt100 センサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様センサータイプ:PT100 、 プローブの長さ:200mm 、 プローブ径:3mm 、 最低検出温度:-50℃ 、 最大検出温度:+600℃ 、 ターミナルタイプ:クイックコネクト 、 ケーブル長:2.5m 、 配線数:3 、 精度:Class B 、 応答時間:4 (Water) s, 41 (Air) s 、 Pt100被覆プローブ、O 3 mm. O 3 mm、ステンレス鋼製、柔軟な被覆付きのクラスB Pt100プローブです。 シリコーン被覆付きの3線接続ケーブルです。 EN60751規格に準拠しています。 注文コード49326358 品番902250/32-415-1001-1-3-200-04-2500/000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様など47種類から選べます 他の種類を見る
仕様センサータイプ:PT100 、 プローブの長さ:200mm 、 プローブ径:3mm 、 最低検出温度:-50℃ 、 最大検出温度:+600℃ 、 ターミナルタイプ:クイックコネクト 、 ケーブル長:2.5m 、 配線数:3 、 精度:Class B 、 応答時間:4 (Water) s, 41 (Air) s 、 Pt100被覆プローブ、O 3 mm. O 3 mm、ステンレス鋼製、柔軟な被覆付きのクラスB Pt100プローブです。 シリコーン被覆付きの3線接続ケーブルです。 EN60751規格に準拠しています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする