内容量1個
仕様センサータイプ:PT100 、 プローブの長さ:300mm 、 プローブ径:3mm 、 最低検出温度:-50℃ 、 最大検出温度:+600℃ 、 ターミナルタイプ:クイックコネクト 、 ケーブル長:2.5m 、 配線数:3 、 精度:Class B 、 応答時間:4 (Water) s, 41 (Air) s 、 Pt100被覆プローブ、O 3 mm. O 3 mm、ステンレス鋼製、柔軟な被覆付きのクラスB Pt100プローブです。 シリコーン被覆付きの3線接続ケーブルです。 EN60751規格に準拠しています。
注文コード49326376
品番902250/32-415-1001-1-3-300-04-2500/000