JUMO
JUMOの 電子部品(オンボード)
JUMOの 能動部品
JUMOの ディスクリート
Jumo Pt100 センサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
センサータイプ:PT100 、 プローブ径:4.8mm 、 最低検出温度:-50℃ 、 最大検出温度:+180℃ 、 配線数:2 、 精度:クラスB 、 危険区域認証:ATEX 、 EX II 2G EEx ig IIC T6. CE. ケーブルセンサPT100、EExゾーン. ゾーン1 ゲージ抵抗PT100 2線回路 多様なサイトで温度測定と監視を実行
注文コード
49326403
品番
902821/81-378-1003-1-6-50-000-00--11-2500/362,
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
センサータイプ:PT100 、 プローブ径:4.8mm 、 最低検出温度:-50℃ 、 最大検出温度:+180℃ 、 配線数:2 、 精度:クラスB 、 危険区域認証:ATEX 、 EX II 2G EEx ig IIC T6. CE. ケーブルセンサPT100、EExゾーン. ゾーン1 ゲージ抵抗PT100 2線回路 多様なサイトで温度測定と監視を実行