JUMO
JUMOの 電子部品(オンボード)
JUMOの 能動部品
JUMOの ディスクリート
Jumo Pt100 センサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
センサータイプ:PT100 、 プローブの長さ:40mm 、 最低検出温度:-50℃ 、 最大検出温度:+260℃ 、 配線数:2 、 精度:クラスB 、 CE. PT100フィード抵抗温度計. PT100フィード抵抗温度計 -50 → +260 ℃の温度に対応 様々な材質の保護取り付け具 平らな面向け すばやく簡単に組み立て可能 固定穴付き、又は固定穴なし 低熱アース
注文コード
49326419
品番
902550/20-386-1003-1-11-2500/000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
センサータイプ:PT100 、 プローブの長さ:40mm 、 最低検出温度:-50℃ 、 最大検出温度:+260℃ 、 配線数:2 、 精度:クラスB 、 CE. PT100フィード抵抗温度計. PT100フィード抵抗温度計 -50 → +260 ℃の温度に対応 様々な材質の保護取り付け具 平らな面向け すばやく簡単に組み立て可能 固定穴付き、又は固定穴なし 低熱アース
RoHS指令(10物質対応)
対応