曜日別特売
902050/30-380-1003-1-5,4-27,5-114-11-2500/316, Jumo Pt100 センサ JUMO 49326428

Jumo Pt100 センサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様センサータイプ:PT100 、 プローブの長さ:27.5mm 、 プローブ径:5.4mm 、 最低検出温度:-50℃ 、 最大検出温度:+200℃ 、 ターミナルタイプ:リードワイヤ 、 ケーブル長:2.5m 、 プローブ材質:ステンレス鋼 、 配線数:2 、 精度:クラスB 、 熱メータ用抵抗温度計. 設置長さ27.5 mm (EL) ねじM10 x 1 温度0 → +140 ℃. ヒートメータ抵抗温度計は、クローズドループパイプシステムでの使用を推奨します。 認定期間終了後にヒートメータを交換するとき、取り付け公差のある保護スリーブでの設置又はボールバルブでの直接設置であればシステムを空にする必要がありません。注文コード49326428品番902050/30-380-1003-1-5,4-27,5-114-11-2500/316,
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様センサータイプ:PT100 、 プローブの長さ:27.5mm 、 プローブ径:5.4mm 、 最低検出温度:-50℃ 、 最大検出温度:+200℃ 、 ターミナルタイプ:リードワイヤ 、 ケーブル長:2.5m 、 プローブ材質:ステンレス鋼 、 配線数:2 、 精度:クラスB 、 熱メータ用抵抗温度計. 設置長さ27.5 mm (EL) ねじM10 x 1 温度0 → +140 ℃. ヒートメータ抵抗温度計は、クローズドループパイプシステムでの使用を推奨します。 認定期間終了後にヒートメータを交換するとき、取り付け公差のある保護スリーブでの設置又はボールバルブでの直接設置であればシステムを空にする必要がありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする