Jumo Pt100 センサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様センサータイプ:PT100 、 プローブの長さ:150mm 、 プローブ径:5mm 、 最低検出温度:-50℃ 、 最大検出温度:+260℃ 、 ターミナルタイプ:クイックコネクト 、 ケーブル長:3m 、 配線数:3 、 精度:クラスB 、 Pt100ストレート又は角度付き固定プローブ. Pt100 1個又は2個の温度プローブ、クラスB、3線式。 316ステンレススチール製ストレートハンドル又は角度付きハンドル。 3 m PTFE接続ケーブル。 注文コード49326464 品番902350/34-386-1001-1-5-150-2-04-3100/317
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は仕様など47種類から選べます 他の種類を見る
仕様センサータイプ:PT100 、 プローブの長さ:150mm 、 プローブ径:5mm 、 最低検出温度:-50℃ 、 最大検出温度:+260℃ 、 ターミナルタイプ:クイックコネクト 、 ケーブル長:3m 、 配線数:3 、 精度:クラスB 、 Pt100ストレート又は角度付き固定プローブ. Pt100 1個又は2個の温度プローブ、クラスB、3線式。 316ステンレススチール製ストレートハンドル又は角度付きハンドル。 3 m PTFE接続ケーブル。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする