内容量1個
仕様センサータイプ:PT100 、 プローブの長さ:150mm 、 プローブ径:5mm 、 最低検出温度:-50℃ 、 最大検出温度:+260℃ 、 ターミナルタイプ:クイックコネクト 、 ケーブル長:3m 、 配線数:2 x 3 、 精度:クラスB 、 Pt100ストレート又は角度付き固定プローブ. Pt100 1個又は2個の温度プローブ、クラスB、3線式。 316ステンレススチール製ストレートハンドル又は角度付きハンドル。 3 m PTFE接続ケーブル。
注文コード49326473
品番902350/34-386-2001-1-5-150-2-04-3100/317