内容量1袋(5個)
仕様センサータイプ:PT100 、 プローブの長さ:5mm 、 最低検出温度:-70℃ 、 最大検出温度:+400℃ 、 ターミナルタイプ:PC Pin 、 精度:Class B 、 応答時間:0.2 m/s 、 プラチナクリップセンサ. -70 ℃ → +600 ℃の温度範囲用 公称値100 Ω / 500 Ω / 1000 Ω 標準化された公称値及び許容差 小型 迅速な応答時間 衝撃や振動に対する耐性. プラチナチップ温度センサPt100、Pt500及びPt1000
注文コード49326498
品番PCA_1.2005.1S_10_F 0,15