Jumo Pt100 センサ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様センサータイプ:PT100 、 プローブの長さ:100mm 、 プローブ径:6mm 、 最低検出温度:0℃ 、 最大検出温度:+100℃ 、 ターミナルタイプ:ネジ 、 プローブ材質:ステンレス鋼 、 プロセス接続:BSP 1/2 、 適応ケーブル径:M20 、 配線数:3 、 精度:Class B 、 応答時間:50 s 、 Pt100プローブ、コンバータ付き. 中間チューブのない抵抗プローブで、滑らかな保護被覆付きです。 EN60751のクラスB対応です。 4 → 20 mA出力のアナログ測定コンバータ内蔵です。 タイプB接続ヘッドは鋳造アルミ製です。 保護被覆は316Tiステンレス鋼製です。 注文コード49326507 品番902020/25-402-1001-1-6-100-104/395,330 (0..100℃)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は仕様など47種類から選べます 他の種類を見る
仕様センサータイプ:PT100 、 プローブの長さ:100mm 、 プローブ径:6mm 、 最低検出温度:0℃ 、 最大検出温度:+100℃ 、 ターミナルタイプ:ネジ 、 プローブ材質:ステンレス鋼 、 プロセス接続:BSP 1/2 、 適応ケーブル径:M20 、 配線数:3 、 精度:Class B 、 応答時間:50 s 、 Pt100プローブ、コンバータ付き. 中間チューブのない抵抗プローブで、滑らかな保護被覆付きです。 EN60751のクラスB対応です。 4 → 20 mA出力のアナログ測定コンバータ内蔵です。 タイプB接続ヘッドは鋳造アルミ製です。 保護被覆は316Tiステンレス鋼製です。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする