JUMO
JUMOの 電子部品(オンボード)
JUMOの 能動部品
JUMOの ディスクリート
Jumo Pt100 センサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
センサータイプ:PT100 、 プローブの長さ:100mm 、 プローブ径:6mm 、 最低検出温度:-50℃ 、 最大検出温度:+200℃ 、 配線数:2 、 精度:クラスB 、 チャンネル温度プローブ. チャンネル温度プローブ、滑らかな保護チューブ付き 3種類のセンサ長: 100、150、200 mm
注文コード
49326543
品番
902524/25-380-1003-1-6-100-000/310,404
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
センサータイプ:PT100 、 プローブの長さ:100mm 、 プローブ径:6mm 、 最低検出温度:-50℃ 、 最大検出温度:+200℃ 、 配線数:2 、 精度:クラスB 、 チャンネル温度プローブ. チャンネル温度プローブ、滑らかな保護チューブ付き 3種類のセンサ長: 100、150、200 mm