商品レビューを投稿する内容量1個仕様センサータイプ:PT100 、 プローブの長さ:150mm 、 プローブ径:6mm 、 最低検出温度:-50℃ 、 最大検出温度:+200℃ 、 ターミナルタイプ:ネジ 、 プローブ材質:ステンレス鋼 、 プロセス接続:BSP 1/2 、 適応ケーブル径:M20 、 配線数:2 、 精度:Class B 、 応答時間:14 s 、 Pt100測温抵抗体(接続ヘッド付). 密閉型接続ヘッドのねじ込み式測温抵抗体、J形 さまざまな取り付け長さを選択可能 2つのタイプを用意 - 400 ℃タイプ: 連続保護チューブ付き - 200 ℃タイプ: エア測定用の埋込型保護チューブ付き プロセス接続G1/2 保護チューブ: ステンレススチール1.4571、O 7又は6 mm注文コード49326568品番902030/31-380-1003-1-6-150-104/000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378販売価格(税別)