WTF4088W 明るさセンサ付ハンディホーム保安灯(ナイトライト機能付) Panasonic(パナソニック) 49326576

 

WTF4088W 明るさセンサ付ハンディホーム保安灯(ナイトライト機能付) Panasonic(パナソニック) 49326576 WTF4088W 明るさセンサ付ハンディホーム保安灯(ナイトライト機能付) Panasonic(パナソニック) 49326576 WTF4088W 明るさセンサ付ハンディホーム保安灯(ナイトライト機能付) Panasonic(パナソニック) 49326576

明るさセンサ付ハンディホーム保安灯(ナイトライト機能付)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49326576 品番WTF4088W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,900

普段はナイトライトとして
停電時は保安灯として
非常時は携帯電灯としてお使いいただけます。
従来品より発光面が拡大し、停電時の明るさがアップしました。

ホワイト タイプコンセント 消費電力(W)消灯時/0.3以下、点灯時/0.5以下 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 使用電池単三形アルカリ乾電池(携帯電灯として使用時)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:425

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49326576
2021-10-29
用途:
取替え。

この商品価格で、しっかりとした商品で凄く良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動点滅器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする