内容量1個
仕様センサータイプ:PT100 、 プローブの長さ:45mm 、 プローブ径:6mm 、 最低検出温度:-50℃ 、 最大検出温度:+260℃ 、 配線数:2 、 精度:クラスB 、 CE. PT100フィード抵抗温度計. PT100フィード抵抗温度計 -50 → +260 ℃の温度に対応 様々な材質の保護取り付け具 平らな面向け すばやく簡単に組み立て可能 固定穴付き、又は固定穴なし 低熱アース
注文コード49326595
品番902550/10-386-1003-1-11-2500/000