曜日別特売
902040/10-387-1003-1-7,5-29-121-20/000 Jumo Pt100 センサ JUMO 49326647

Jumo Pt100 センサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様センサータイプ:PT100 、 プローブの長さ:29mm 、 プローブ径:7.5mm 、 最低検出温度:-50℃ 、 最大検出温度:+270℃ 、 ターミナルタイプ:ネジ 、 プローブ材質:ステンレス鋼 、 配線数:2 、 精度:クラスB 、 PT100プローブ、耐衝撃性コネクタ付き. このPT100プローブ製品を使用すれば、モータ、コンプレッサ、プラントエンジニアリング、船舶建造で圧力下の温度測定を実施できます。衝撃や振動に高い耐性があり、耐衝撃性コネクタへの接続が簡単です。. 温度範囲: -50℃ → +300℃ 最大25バールまでの圧力下での温度測定 接続性を高める金めっきコンタクト 2線式PT100クラスBタイプ プロセス接続: M14 x 1.5 mm 動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP65保護クラス ステンレススチール注文コード49326647品番902040/10-387-1003-1-7,5-29-121-20/000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
仕様センサータイプ:PT100 、 プローブの長さ:29mm 、 プローブ径:7.5mm 、 最低検出温度:-50℃ 、 最大検出温度:+270℃ 、 ターミナルタイプ:ネジ 、 プローブ材質:ステンレス鋼 、 配線数:2 、 精度:クラスB 、 PT100プローブ、耐衝撃性コネクタ付き. このPT100プローブ製品を使用すれば、モータ、コンプレッサ、プラントエンジニアリング、船舶建造で圧力下の温度測定を実施できます。衝撃や振動に高い耐性があり、耐衝撃性コネクタへの接続が簡単です。. 温度範囲: -50℃ → +300℃ 最大25バールまでの圧力下での温度測定 接続性を高める金めっきコンタクト 2線式PT100クラスBタイプ プロセス接続: M14 x 1.5 mm 動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP65保護クラス ステンレススチール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする