内容量1個
仕様センサータイプ:PT100 、 プローブの長さ:160mm 、 プローブ径:9mm 、 最低検出温度:-50℃ 、 最大検出温度:+400℃ 、 ターミナルタイプ:ネジ 、 プローブ材質:ステンレス鋼 、 プロセス接続:BSP 1/2 、 適応ケーブル径:M20 、 配線数:2 、 精度:Class B 、 応答時間:50 s 、 ねじ込み式の抵抗温度計(端子ヘッド付)、フォームB. 使用温度範囲: -50 → +400 ℃ 交換可能な測定インサート付き 液体媒質やガス媒質中での温度測定向け 低圧と過圧の両条件において優れた密閉性 接続ヘッドは最高100 ℃の周囲温度に最適 保護チューブは、化学薬品による影響や、機械的な損傷から測定インサートを保護 主な用途には、空調システムや冷蔵システム、暖房システム、炉や装置の製造、化学業界などがあります。
注文コード49326699
品番902020/10-402-1003-1-9-160-104/000