Jumo Pt100 センサ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様センサータイプ:PT100 、 最低検出温度:-30℃ 、 最大検出温度:+80℃ 、 配線数:3 、 精度:クラスB 、 屋内 / 屋外温度センサ. -30 → +80 ℃の温度範囲用 気候技術用 すばやく簡単に組み立て可能 2、3又は4導体の回路に接続可能 屋内抵抗温度計はIP20保護等級 屋内 / 屋外温度計はIP54保護等級 寸法(IP20): 54 x 84 x 31 (IP54): 75 x 75 x 65 注文コード49326735 品番902520/10-572-1001-1/000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は仕様など47種類から選べます 他の種類を見る
仕様センサータイプ:PT100 、 最低検出温度:-30℃ 、 最大検出温度:+80℃ 、 配線数:3 、 精度:クラスB 、 屋内 / 屋外温度センサ. -30 → +80 ℃の温度範囲用 気候技術用 すばやく簡単に組み立て可能 2、3又は4導体の回路に接続可能 屋内抵抗温度計はIP20保護等級 屋内 / 屋外温度計はIP54保護等級 寸法(IP20): 54 x 84 x 31 (IP54): 75 x 75 x 65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする